Motion
49-94-3010

Milwaukee Tool
49-94-3010

Rueda de corte - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 20000 rpm
Artículo MI #08723184
No. Fabricante 49-94-3010
Precio18.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-94-3010

Rueda de corte - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 20000 rpm
Artículo MI #08723184
No. Fabricante 49-94-3010
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
Precio18.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3.0000 pulg.
  • Altura
    3.0000 pulg.
  • Longitud
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.0400 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Ancho
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Milwaukee M12 COMBUSTIBLE 3 herramienta de corte de pulg. (2522)
  • Incluye
    (1) Cuchilla para azulejos de diamante
  • Número de Upc del fabricante
    045242526239
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipos de productos
    Hoja
  • UPC_NO
    045242526239

Descripción general

Descripción del fabricante
49-94-3010 3 DENTRO. HOJA DE LÁMINA DE DIAMANTE
  • Ideal para cortar una variedad de baldosas de pared y suelo
  • Se puede utilizar para cortes secos o húmedos
  • Para uso con la herramienta de corte Milwaukee M12 FUEL de 3 pulg. (2522)
  • Incluye (1) cuchilla para azulejos de diamante
  • 3/8 in Tamaño del orificio del eje
  • Máximo 20,000 RPM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs