Motion
E280M
Cuadrado combinado True Blue® de 400 mm
Artículo MI #08723452
No. Fabricante E280M
Precio27.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuadrado combinado True Blue® de 400 mm
Artículo MI #08723452
No. Fabricante E280M
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
Su precio$27.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0,001 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho
    5.31 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Azul/Plata
  • Número de Upc del fabricante
    015812280052
  • Material
    Zinc/Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    015812280052

Descripción general

Descripción del fabricante
E280M COMBINACIÓN AZUL REAL DE 400 MM
  • BLOQUEO DE HOJA para un ajuste rápido y una sujeción segura
  • Superficies de trabajo mecanizadas con precisión
  • Vial de DOBLE PASO para comprobar la pendiente de 1 y 2 grados
  • Dimensiones racionales de la cabeza
  • Cabezal de zinc fundido
  • Hoja de acero inoxidable
  • Escritor
  • Marcas de alta visibilidad
  • Fabricado en EE. UU. con materiales globales
  • Garantía limitada de por vida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos