Motion
E75.48
48 in Nivel de caja True Blue®
Artículo MI #08723461
No. Fabricante E75.48
Precio83.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
48 in Nivel de caja True Blue®
Artículo MI #08723461
No. Fabricante E75.48
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
Precio83.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.75 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0005 pulg. por pulgada
  • Color
    Azul
  • Tipo de nivel
    Haz de caja
  • Número de Upc del fabricante
    045242366798
  • Material
    Aluminio
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    045242366798

Descripción general

Descripción del fabricante
E75.48 48 PULG. NIVEL DE CAJA AZUL VERDADERO
  • Los viales de bloque acrílicos de alto impacto e-Band ℮ ofrecen una durabilidad superior
  • El sistema de cierre de viales reforzado asegura los viales de bloques acrílicos y ofrece una gran precisión de vida útil al resistir roturas, fugas o empañamiento
  • Las tapas de extremo extraíbles y amortiguadoras sin herramientas proporcionan una protección superior y un rendimiento de perfilado
  • Bordes fresados de precisión para una precisión garantizada
  • Las garras de superficie evitan que el nivel se deslice sobre superficies planas o anguladas
  • Los viales de e-Band de alto contraste resaltan el borde de la burbuja y mejoran la visibilidad
  • La ventana de visualización de 300 grados maximiza el rango de visión
  • Orificio colgante para facilitar el almacenamiento
  • Precisión de 0.0005 pulg. por pulgada en todas las posiciones de trabajo
  • Las zonas de agarre ergonómicas mejoran la comodidad y la portabilidad
  • Garantía limitada de por vida para el bastidor y el vial