Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.75 pulg.
- Longitud96 pulg.
- Ancho1.12 pulg.
Detalles
- Precisión0.0005 pulg. por pulgada
- ColorAzul
- Tipo de nivelHaz de caja
- Número de Upc del fabricante045242366835
- MaterialAluminio
- Número de viales3
- UPC_NO045242366835
Descripción general
- Los viales de bloque acrílicos de alto impacto e-Band ℮ ofrecen una durabilidad superior
- El sistema de cierre de viales reforzado asegura los viales de bloques acrílicos y ofrece una gran precisión de vida útil al resistir roturas, fugas o empañamiento
- Las tapas de extremo extraíbles y amortiguadoras sin herramientas proporcionan una protección superior y un rendimiento de perfilado
- Bordes fresados de precisión para una precisión garantizada
- Las garras de superficie evitan que el nivel se deslice sobre superficies planas o anguladas
- Los viales de e-Band de alto contraste resaltan el borde de la burbuja y mejoran la visibilidad
- La ventana de visualización de 300 grados maximiza el rango de visión
- Orificio colgante para facilitar el almacenamiento
- Precisión de 0.0005 pulg. por pulgada en todas las posiciones de trabajo
- Las zonas de agarre ergonómicas mejoran la comodidad y la portabilidad
- Garantía limitada de por vida para el bastidor y el vial
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee