Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.13 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Ancho2.75 pulg.
Detalles
- Precisión0.0005 pulg. por pulg.
- ColorAzul
- Incluye(1) Nivel
- Tipo de nivelHaz de caja
- Número de Upc del fabricante045242366897
- MaterialAluminio
- Número de viales3
- UPC_NO045242366880
Descripción general
- Los LED duales de sonido envolvente concentrado proporcionan una visibilidad superior del vial
- El iluminador óptico activado por UV maximiza la intensidad de la luz LED
- Los viales de e-Band de alto contraste resaltan el borde de la burbuja
- El sistema de cierre de viales reforzado asegura los viales de bloques acrílicos y ofrece una gran precisión de vida útil al resistir roturas, fugas o empañamiento
- La clasificación IP54 protege el nivel del polvo y el agua
- Las tapas de extremo extraíbles y amortiguadoras sin herramientas proporcionan una protección superior y un rendimiento de perfilado
- Los bordes de viales de alto contraste mejoran la visibilidad de los viales
- Bordes fresados de precisión para una precisión garantizada
- Las garras de superficie evitan que el nivel se deslice sobre superficies planas o anguladas
- Los bordes de viales de alta visibilidad mejoran la visibilidad de los viales
- (2) Las pilas AA ofrecen hasta 32 horas de autonomía
- El apagado automático ahorra vida útil de la batería al apagar los LED después de dos minutos
- Los LED parpadean cuando la batería está baja
- Orificio colgante para facilitar el almacenamiento
- Garantía limitada de por vida para bastidores y viales; garantía de 1 año para componentes electrónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee