Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.75 pulg.
- Longitud78 pulg.
- Ancho1.3 pulg.
Detalles
- Precisión0.0005 pulg. por pulgada
- ColorAzul
- Tipo de nivelHaz de caja
- Número de Upc del fabricante045242366828
- MaterialAluminio
- Número de viales3
- UPC_NO045242366828
Descripción general
Descripción del fabricante
EM75.78 78 PULG. AZUL VERDADERO MAGNÉTICO
- Los viales de bloque acrílicos de alto impacto e-Band ℮ ofrecen una durabilidad superior
- El sistema de cierre de viales reforzado asegura los viales de bloques acrílicos y ofrece una gran precisión de vida útil al resistir roturas, fugas o empañamiento
- Las tapas de extremo extraíbles y amortiguadoras sin herramientas proporcionan una protección superior y un rendimiento de perfilado
- Bordes fresados de precisión para una precisión garantizada
- Las garras de superficie evitan que el nivel se deslice sobre superficies planas o anguladas
- Los bordes de los viales de alto contraste cuentan con viales e-Band de Ø que resaltan el borde de la burbuja y mejoran la visibilidad
- La ventana de visualización de 300 grados maximiza el rango de visión
- Orificio colgante para facilitar el almacenamiento
- Precisión de 0.0005 pulg./pulg. en todas las posiciones de trabajo
- Las zonas de agarre ergonómicas mejoran la comodidad y la portabilidad
- Los potentes imanes de tierras raras proporcionan una resistencia de sujeción superior
- Garantía limitada de por vida para el bastidor y el vial