Motion
EM81.12
12 in Nivel de caja de herramientas magnéticas True Blue®
Artículo MI #08723489
No. Fabricante EM81.12
Precio19.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12 in Nivel de caja de herramientas magnéticas True Blue®
Artículo MI #08723489
No. Fabricante EM81.12
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
Su precio$19.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.625 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Ancho
    2.938 pulg.

Detalles

  • Precisión
    .0005
  • Color
    Azul
  • Tipo de nivel
    Torpedo
  • Número de Upc del fabricante
    015812081123
  • Material
    Aluminio
  • Número de viales
    4
  • UPC_NO
    015812081123

Descripción general

Descripción del fabricante
EM81.12 12 PULG. HERRAMIENTA MAGNÉTICA AZUL VERDADERA
  • Los viales True Blue® tienen una precisión de hasta 0.0005 pulg. por pulgada en todas las posiciones de trabajo
  • Los viales acrílicos monocromos e-Band de alto impacto ofrecen una durabilidad superior
  • Los viales de e-Band de alto contraste resaltan el borde de la burbuja
  • El vial VARI-PITCH toca la pendiente a 1/8, 1/4, 3/8 o 1/2 pulg. por pie de recorrido horizontal del material de trabajo
  • Borde magnético de alta resistencia para uso con manos libres en tuberías y otros materiales
  • El borde de trabajo ranurado en V encaja en la tubería o conducto
  • 4 viales: plomada, nivel, 45 grados y VARI-PITCH
  • Fabricado en EE. UU.
  • Garantía limitada de por vida