Motion
EM95.48
48 in Nivel de la caja magnética LED UltraView℮
Artículo MI #08723498
No. Fabricante EM95.48
Precio170.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
48 in Nivel de la caja magnética LED UltraView℮
Artículo MI #08723498
No. Fabricante EM95.48
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
Precio170.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.13 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0005 pulg. por pulg.
  • Color
    Azul
  • Incluye
    (1) Nivel
  • Tipo de nivel
    Haz de caja
  • Número de Upc del fabricante
    045242366903
  • Material
    Aluminio
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    045242366903

Descripción general

Descripción del fabricante
EM95.48 48 PULG. ULTRAVIEW LED MAGNÉTICO
  • Los LED duales de sonido envolvente concentrado proporcionan una visibilidad superior del vial
  • El iluminador óptico activado por UV maximiza la intensidad de la luz LED
  • Los viales de e-Band de alto contraste resaltan el borde de la burbuja
  • El sistema de cierre de viales reforzado asegura los viales de bloques acrílicos y ofrece una gran precisión de vida útil al resistir roturas, fugas o empañamiento
  • La clasificación IP54 protege el nivel del polvo y el agua
  • Los potentes imanes de tierras raras proporcionan una resistencia de sujeción superior
  • Las tapas de extremo extraíbles y amortiguadoras sin herramientas proporcionan una protección superior y un rendimiento de perfilado
  • Los bordes de viales de alto contraste mejoran la visibilidad de los viales
  • Bordes fresados de precisión para una precisión garantizada
  • Los bordes de viales de alta visibilidad mejoran la visibilidad de los viales
  • (2) Las pilas AA ofrecen hasta 32 horas de autonomía
  • El apagado automático ahorra vida útil de la batería al apagar los LED después de dos minutos
  • Los LED parpadean cuando la batería está baja
  • Orificio colgante para facilitar el almacenamiento
  • Garantía limitada de por vida para bastidores y viales; garantía de 1 año para componentes electrónicos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos