Motion
MLCM72
72 in Nivel de la caja compacta REDSTICK℮
Artículo MI #08723541
No. Fabricante MLCM72
Precio192.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
72 in Nivel de la caja compacta REDSTICK℮
Artículo MI #08723541
No. Fabricante MLCM72
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
Precio192.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Ancho
    0.95 pulg.

Detalles

  • Precisión
    .0005"/Pulgadas
  • Color
    Rojo
  • Tipo de nivel
    Haz de caja
  • Número de Upc del fabricante
    045242481842
  • Material
    Aluminio
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    045242481842

Descripción general

Descripción del fabricante
MLCM72 72 PULG. NIVEL DE CAJA COMPACTA DE VARILLA ROJA
  • Tecnología VIAL SHARPSITE-mejor legibilidad. Protección contra impactos
  • Precisión de vida útil garantizada: precisión de hasta 0,029 grados (0,0005 pulg./pulg., 0, 5 mm/m).
  • El sistema de viales de alto contraste es fácil de limpiar y optimiza la visibilidad.
  • Las tapas de extremo extraíbles de alta densidad protegen el marco y proporcionan acceso en espacios reducidos.
  • Asas anchas y duraderas para mayor comodidad y portabilidad
  • La superficie de medición fresada con precisión garantiza la precisión en todas las posiciones de trabajo
  • Los agarres antideslizantes sobremoldeados se adhieren a la pared y evitan el deslizamiento
  • Orificio para colgar totalmente metálico y duradero para almacenamiento