Motion
MLDIG48
48 in Nivel digital de REDSTICK tocando la tecnología de medición PINPOINT .
Artículo MI #08723553
No. Fabricante MLDIG48
Precio518.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
48 in Nivel digital de REDSTICK tocando la tecnología de medición PINPOINT .
Artículo MI #08723553
No. Fabricante MLDIG48
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
Su precio$518.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.75 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Ancho
    1.4 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0°, 90°/.03° y 1°-89°/.10 °
  • Color
    Rojo/negro
  • Incluye
    (1) nivel digital de 48", (1) batería recargable USB 4.0 REDLITHIUM™ , (1) cable USB y enchufe de pared, (1) estuche de nivel
  • Tipo de nivel
    Haz de caja
  • Número de Upc del fabricante
    045242516438
  • Material
    Aluminio
  • Número de viales
    0
  • UPC_NO
    045242516438

Descripción general

Descripción del fabricante
MLDIG48 48 PULG. NIVEL DIGITAL DE REDSTICK
  • Precisión superior: hasta 2X mayor precisión
  • Tecnología de medición PINPOINT para una lectura mejorada
  • Clasificación IP65 , cuadro un 25 % más resistente
  • La tecnología de medición PINPOINT proporciona capas de información que incluyen números, gráficos, colores y audio para una legibilidad avanzada
  • Garantía de precisión 3-Year: 0 grados, 90 grados/.03 grados y 1-89 grados/.10 grados
  • El modo PIN permite al usuario bloquear cualquier objetivo dentro de los 360 grados para replicar mediciones o encontrar una medición específica
  • Selección de menú sencilla para una configuración rápida: modo, sensibilidad, tolerancia, potencia e idioma
  • La tolerancia se puede ajustar para trabajos de precisión, estándar y desbaste
  • Clasificación IP65 que protege contra los residuos del lugar de trabajo
  • Alimentado con batería recargable REDLITHIUM™ USB
  • Las tapas de extremo extraíbles de alta densidad protegen el marco y proporcionan acceso en espacios reducidos
  • Asas anchas y duraderas para mayor comodidad y portabilidad
  • Orificio para colgar totalmente metálico duradero en niveles digitales de 24 pulg., 48 pulg. y 72 pulg. para un fácil almacenamiento