Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango18 pulg.
- Peso de la cabeza14 oz
Detalles
- Detalles adicionalesJuego de uñas magnéticas
- Tipo de garraEnmarcado
- Acabado de colorNegro/Titanio
- Estilo de caraSuave
- Material de la empuñaduraPolipropileno
- Material del mangoFibra de vidrio
- Estilo de mangoHíbrido curvo/recto
- Material del cabezalTitanio
- Número de Upc del fabricante045242312719
- UPC_NO045242312719
Descripción general
- Cabezal de titanio liso de 14 oz
- Empuñadura ergonómica de TPR negro antideslizante con abertura para el pulgar
- Perfecto para enmarcado ligero o pesado
- El exclusivo iniciador de uñas magnético de Stiletto
- Mango de fibra de vidrio híbrida de 18 pulg. recientemente rediseñado
- La cara de impacto dura más que las caras de acero 3X más: no se descascara, se agrieta ni setas como las cabezas de acero
- Con una cara lisa, este martillo es perfecto para patios, terrazas y para el borde
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee