Motion
TI16MC
16 oz Titanium Milled Face Hammer with 18 in. Mango curvo de nogal
Artículo MI #08723608
No. Fabricante TI16MC
Precio240.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16 oz Titanium Milled Face Hammer with 18 in. Mango curvo de nogal
Artículo MI #08723608
No. Fabricante TI16MC
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
Precio240.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    18 pulg.
  • Peso de la cabeza
    16 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Juego de clavos magnéticos, sin marcas, cabezal reemplazable
  • Tipo de garra
    Enmarcado
  • Acabado de color
    Tostado/Nogal
  • Estilo de cara
    Fresado
  • Material de la empuñadura
    Madera
  • Material del mango
    Madera
  • Estilo de mango
    Curvado
  • Material del cabezal
    Titanio
  • Número de Upc del fabricante
    662560160053
  • UPC_NO
    662560160053

Descripción general

Descripción del fabricante
TI16MC MARTILLO FRONTAL FRESADO DE TITANIO DE 16 OZ
  • Cabezal de titanio macizo fresado de 16 oz
  • Mango de nogal curvo estilo eje de 18 pulg.
  • Cara de 1.5 pulg. de diámetro, longitud total de 17-1/2 pulg., peso total de 25.7 onzas
  • El titanio proporciona una amortiguación diez veces mayor del retroceso que el acero
  • La cabeza de titanio ligera y equilibrada reduce la fatiga del brazo
  • Diseño de garra recta
  • El exclusivo iniciador de uñas magnético de Stiletto
  • La cara de impacto dura más que las caras de acero 3X más: no se descascara, se agrieta ni setas como las cabezas de acero