Motion
6003ZZ/LX93

NTN
6003ZZ/LX93

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #08724350
No. Fabricante 6003ZZ/LX93
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6003ZZ/LX93

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #08724350
No. Fabricante 6003ZZ/LX93
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.084 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No aplicable
  • Tipo de jaula
    No aplicable
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6003ZZ/LX93
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6003ZZ/LX93 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 17 mm y un diámetro exterior de 35 mm para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6003ZZ/LX93
  • Número de Upc del fabricante
    4547359982268
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1690 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    755 lbf
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359982268

Descripción general

Descripción del fabricante
6003ZZ/LX93