Motion
7010337460 96594 3/4" X 150' ACRISTALAMIENTO DE CINTA ADHESIVA DOBLE, BLANCO

3M
7010337460 96594 3/4" X 150' DOUBLE SI DED TAPE GLAZING, WHITE

3M™ Cinta Venture VG1216 Cinta de acristalamiento de espuma de polietileno de doble cara, blanca, 3/4 pulg. x 150 pies, 62 mil., 26 rollos por caja
Artículo MI #08724528
No. Fabricante 7010337460 96594 3/4" X 150' DOUBLE SI DED TAPE GLAZING, WHITE
Precio22.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010337460 96594 3/4" X 150' DOUBLE SI DED TAPE GLAZING, WHITE

3M™ Cinta Venture VG1216 Cinta de acristalamiento de espuma de polietileno de doble cara, blanca, 3/4 pulg. x 150 pies, 62 mil., 26 rollos por caja
Artículo MI #08724528
No. Fabricante 7010337460 96594 3/4" X 150' DOUBLE SI DED TAPE GLAZING, WHITE
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
Precio22.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Cinta de acristalamiento de espuma de polietileno de doble capa• Recubrimiento con adhesivo acrílico agresivo en el lado expuesto y acrílico en el lado del revestimiento• Diseñado para aplicaciones de acristalamiento de ventanas y puertas• AAMA. Especificación 810.1, Tipo 1 para cintas de acristalamiento celular• Excelente adhesión al PVC y otros materiales de marco y hoja de baja energía superficial• Núcleo de espuma adaptable• Sistema adhesivo de alta adherencia• Disponible en varios grosores
  • Número de Upc del fabricante
    00051128965948
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
7010337460 96594 3/4" X 150' DOBLE SI
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de acristalamiento de espuma de polietileno de doble capa
  • Recubierto con adhesivo acrílico agresivo en el lado expuesto y acrílico en el lado del revestimiento
  • Diseñado para aplicaciones de acristalamiento de ventanas y puertas
  • AAMA. Especificación 810.1, Tipo 1 para cintas de acristalamiento celular
  • Excelente adhesión al PVC y otros materiales de marco y guillotina de baja energía superficial
  • Núcleo de espuma adaptable
  • Sistema adhesivo de alta adherencia
  • Disponible en varios grosores