Motion
F738-10E-B9-J

Boston Gear (RRX)
F738-10E-B9-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #08724532
No. Fabricante F738-10E-B9-J
Precio5,409.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F738-10E-B9-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #08724532
No. Fabricante F738-10E-B9-J
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
Precio5,409.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F738-10E-B9-J REDUCTOR DE ENGRANAJES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo