Motion
RS08B-2SSOL

TSUBAKI (UST)
RS08B-2SSOL

RS08B-2SSOL
Artículo MI #08727641
No. Fabricante RS08B-2SSOL
Precio68.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS08B-2SSOL

RS08B-2SSOL
Artículo MI #08727641
No. Fabricante RS08B-2SSOL
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
Su precio$68.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.090 pulg.
  • Peso
    0.001 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    25
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
RS08B-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE STD "304" SS BRITÁNICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"