Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena11 / 4/27 pulg.
- Anchura interior0.072 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.138 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.015 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.062 pulg.
- Altura de la placa0.138 pulg.
- Grosor de la placa0.015 pulg.
- Diámetro del rodillo0.090 pulg.
- Ancho del rodillo0.072 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso11 / 4/27 pulg.
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del materialTipo 304
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieServicio pesado
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo11 lb
Descripción general
- La cadena miniatura Tsubaki RS11SS de EE. UU. está hecha de acero inoxidable 304 en toda la prenda.
- Esto proporciona una resistencia superior a la corrosión y a altas temperaturas.
- La cadena está especialmente diseñada para su uso cuando el espacio es extremadamente limitado, como en equipos de comunicaciones, máquinas comerciales y dispositivos electromecánicos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.