Motion
100SUPERCL

TSUBAKI (UST)
100SUPERCL

100SUPERCL
Artículo MI #08727656
No. Fabricante 100SUPERCL
Precio28.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100SUPERCL

100SUPERCL
Artículo MI #08727656
No. Fabricante 100SUPERCL
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
Precio28.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2040
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE A PRESIÓN DEL ENLACE DE CONEXIÓN DE 100 SUP (ROLL P)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"