Motion
PL040X045EF

TSUBAKI (UST)
PL040X045EF

Casquillo sin llave - 40 mm D.I., 45 mm D.E.
Artículo MI #08727660
No. Fabricante PL040X045EF
Precio200.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL040X045EF

Casquillo sin llave - 40 mm D.I., 45 mm D.E.
Artículo MI #08727660
No. Fabricante PL040X045EF
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
Precio200.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x28
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Presión de contacto del cubo
    23351 psi
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Longitud total
    1.6340 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x28
  • Presión de contacto del eje
    180 N/mm^2
  • Peso
    0.730 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Fuerza axial transmisible
    8115 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL040X045EF BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"