Motion
40NPLAMR100

TSUBAKI (UST)
40NPLAMR100

40NPLAMR100
Artículo MI #08727664
No. Fabricante 40NPLAMR100
Precio112.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40NPLAMR100

40NPLAMR100
Artículo MI #08727664
No. Fabricante 40NPLAMR100
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
Precio112.44 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.297 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.297 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    683 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE D-LAMBDA NIQUELADO 40 DE 100 PIES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"