Motion
43R500
43R500
Artículo MI #08727702
No. Fabricante 43R500
Precio11.52 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
43R500
Artículo MI #08727702
No. Fabricante 43R500
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
Precio11.52 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    43 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.134 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.386 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.039 pulg.
  • Longitud total
    500 pies
  • Diámetro del pasador
    0.143 pulg.
  • Altura de la placa
    0.386 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.039 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.307 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.134 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    43 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    309 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 500FT REMACHADO 43 (37)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"