Motion
25-2R200
25-2R200
Artículo MI #08727706
No. Fabricante 25-2R200
Precio89.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25-2R200
Artículo MI #08727706
No. Fabricante 25-2R200
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
Precio89.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.030 pulg.
  • Longitud total
    200 pies
  • Diámetro del pasador
    0.090 pulg.
  • Altura de la placa
    0.230 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.030 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    240 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
25-2 CARRETE 200FT REMACHADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"