Motion
80-4DFRB
80-4DFRB
Artículo MI #08727710
No. Fabricante 80-4DFRB
Precio452.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80-4DFRB
Artículo MI #08727710
No. Fabricante 80-4DFRB
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
Precio452.53 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Peso
    6.70 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    4
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DE TRANSMISIÓN 80-4RIV 10'LG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"