Motion
RS16BSSRB

TSUBAKI (UST)
RS16BSSRB

RS16BSSRB
Artículo MI #08727716
No. Fabricante RS16BSSRB
Precio216.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS16BSSRB

RS16BSSRB
Artículo MI #08727716
No. Fabricante RS16BSSRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio216.16 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.827 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Altura de la placa
    0.827 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.670 pulg.
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
RS16B ACERO INOXIDABLE "304" REMACHADO, CAJA DE 10 PIES
  • Fabricado según las dimensiones métricas de la Organización Internacional de Normalización (ISO 606), la Norma Británica (BS 228) y DIN 8187.
  • Disponible en una variedad de tamaños y tipos de Tsubaki de EE. UU.
  • Ideal para usar como cadenas de reemplazo en equipos importados o maquinaria nueva fabricada para exportación.
  • Las cadenas estándar británicas se fabrican con los mismos materiales de calidad utilizados en nuestras cadenas estándar ASME/ANSI.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"