Motion
AL1644CL
AL1644CL
Artículo MI #08727731
No. Fabricante AL1644CL
Precio251.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AL1644CL
Artículo MI #08727731
No. Fabricante AL1644CL
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
Precio251.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Placa de enlace Altura  
    1.434 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.223 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Pasador Diámetro  
    0.562 pulg.
  • Paso  
    2.000 pulg.
  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    2082
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039179180

Descripción general

Descripción del fabricante
AL1644 CLEVIS LINK DWG A210-8069
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"