Motion
A2040CLCP

TSUBAKI (UST)
A2040CLCP

A2040 CONEXIÓN TIPO CP TSUBAKI
Artículo MI #08727733
No. Fabricante A2040CLCP
Precio6.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
A2040CLCP

A2040 CONEXIÓN TIPO CP TSUBAKI
Artículo MI #08727733
No. Fabricante A2040CLCP
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
Precio6.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    A2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
A2040 TIPO CP DE ENLACE DE CONEXIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"