Motion
C2060SSHP50

TSUBAKI (UST)
C2060SSHP50

C2060SSHP50
Artículo MI #08727763
No. Fabricante C2060SSHP50
Precio245.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060SSHP50

C2060SSHP50
Artículo MI #08727763
No. Fabricante C2060SSHP50
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
Precio245.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.330 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060SS PASADOR DE APOYO 50FT CARRETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"