Motion
C2062SSHP100

TSUBAKI (UST)
C2062SSHP100

C2062SSHP100
Artículo MI #08727768
No. Fabricante C2062SSHP100
Precio368.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2062SSHP100

C2062SSHP100
Artículo MI #08727768
No. Fabricante C2062SSHP100
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
Precio368.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.330 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062SS PASADOR HUECO 100FT CARRETE SOBREDIMENSIONADO