Motion
C2052NPOL

TSUBAKI (UST)
C2052NPOL

C2052NPOL
Artículo MI #08727779
No. Fabricante C2052NPOL
Precio24.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2052NPOL

C2052NPOL
Artículo MI #08727779
No. Fabricante C2052NPOL
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
Precio24.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    60
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2052NP ENLACE DE CORRECCIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"