Motion
25-3SSOL
25-3SSOL
Artículo MI #08727784
No. Fabricante 25-3SSOL
Precio139.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25-3SSOL
Artículo MI #08727784
No. Fabricante 25-3SSOL
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
Precio139.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.248 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.687 pulg.
  • Peso
    3.80 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    180
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
25-3SS "304" ESLABÓN DE DESPLAZAMIENTO 2-PIT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good