Motion
A2050SSCLSC

TSUBAKI (UST)
A2050SSCLSC

A2050SSCLSC
Artículo MI #08727787
No. Fabricante A2050SSCLSC
Precio20.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
A2050SSCLSC

A2050SSCLSC
Artículo MI #08727787
No. Fabricante A2050SSCLSC
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
Su precio$20.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
A2050SS "304" ENLACE CONEXIÓN S.C.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"