Motion
C2080HASR50

TSUBAKI (UST)
C2080HASR50

C2080HASR50
Artículo MI #08727799
No. Fabricante C2080HASR50
Precio324.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2080HASR50

C2080HASR50
Artículo MI #08727799
No. Fabricante C2080HASR50
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
Precio324.62 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    596 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE C2080HAS "600" RIV DE 50 PIES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"