Motion
C2042ASR100

TSUBAKI (UST)
C2042ASR100

C2042ASR100
Artículo MI #08727800
No. Fabricante C2042ASR100
Precio219.32 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2042ASR100

C2042ASR100
Artículo MI #08727800
No. Fabricante C2042ASR100
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
Precio219.32 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2042 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2042 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
C2042AS "600" RIV 100FT ROLLO SOBREDIMENSIONADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno