Motion
C2060HSSD52L1

TSUBAKI (UST)
C2060HSSD52L1

C2060HSSD52L1
Artículo MI #08727821
No. Fabricante C2060HSSD52L1
Precio283.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060HSSD52L1

C2060HSSD52L1
Artículo MI #08727821
No. Fabricante C2060HSSD52L1
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
Precio283.45 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060HSS "304" RIV 2L/D5 (1/2") 10'
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno