Motion
60SA2CL
60SA2CL
Artículo MI #08727825
No. Fabricante 60SA2CL
Price$15.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60SA2CL
Artículo MI #08727825
No. Fabricante 60SA2CL
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
Su precio$15.11/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    WSA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
60 WSA-2 CONN LINK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs