Motion
35WK2CL
35WK2CL
Artículo MI #08727827
No. Fabricante 35WK2CL
Precio24.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
35WK2CL
Artículo MI #08727827
No. Fabricante 35WK2CL
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
Precio24.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.102 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    WK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
35 WK-2 CONN LINK SC TIPO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno