Motion
C2060HA2CLCP

TSUBAKI (UST)
C2060HA2CLCP

C2060HA2CLCP
Artículo MI #08727844
No. Fabricante C2060HA2CLCP
Precio13.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060HA2CLCP

C2060HA2CLCP
Artículo MI #08727844
No. Fabricante C2060HA2CLCP
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
Precio13.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    A-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H A-2 CONN LINK TIPO CP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno