Motion
C2040SK1CLCP

TSUBAKI (UST)
C2040SK1CLCP

C2040SK1CLCP
Artículo MI #08727853
No. Fabricante C2040SK1CLCP
Precio13.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2040SK1CLCP

C2040SK1CLCP
Artículo MI #08727853
No. Fabricante C2040SK1CLCP
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
Precio13.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 SK-1 CONN LINK TIPO CP SOLO MTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno