Motion
C2060HD1CLCP

TSUBAKI (UST)
C2060HD1CLCP

C2060HD1CLCP
Artículo MI #08727860
No. Fabricante C2060HD1CLCP
Precio20.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060HD1CLCP

C2060HD1CLCP
Artículo MI #08727860
No. Fabricante C2060HD1CLCP
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
Precio20.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    D-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H D-1 CONEXIÓN TIPO CP SOLO MTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno