Motion
C2080HA2RL

TSUBAKI (UST)
C2080HA2RL

C2080HA2RL
Artículo MI #08727867
No. Fabricante C2080HA2RL
Precio31.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2080HA2RL

C2080HA2RL
Artículo MI #08727867
No. Fabricante C2080HA2RL
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
Precio31.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    A-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080H ENLACE DE RODILLO A-2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno