Motion
C2100HSA2RL

TSUBAKI (UST)
C2100HSA2RL

C2100HSA2RL
Artículo MI #08727903
No. Fabricante C2100HSA2RL
Precio71.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2100HSA2RL

C2100HSA2RL
Artículo MI #08727903
No. Fabricante C2100HSA2RL
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
Precio71.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.323 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2100H SA-2 ENLACE DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno