Motion
80ASA11LRB

TSUBAKI (UST)
80ASA11LRB

80ASA11LRB
Artículo MI #08727925
No. Fabricante 80ASA11LRB
Precio573.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80ASA11LRB

80ASA11LRB
Artículo MI #08727925
No. Fabricante 80ASA11LRB
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
Precio573.25 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.268 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    2.19 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de Orificios  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    A-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
80AS RIV 1L/A-1 10FT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno