Motion
80NPD1CL
80NPD1CL
Artículo MI #08727936
No. Fabricante 80NPD1CL
Precio35.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80NPD1CL
Artículo MI #08727936
No. Fabricante 80NPD1CL
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
Precio35.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    D-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
80NP D-1 CONN LINK TIPO CP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno