Motion
C2042ASK2RL

TSUBAKI (UST)
C2042ASK2RL

C2042ASK2RL
Artículo MI #08727962
No. Fabricante C2042ASK2RL
Precio51.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2042ASK2RL

C2042ASK2RL
Artículo MI #08727962
No. Fabricante C2042ASK2RL
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
Precio51.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.142 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    K-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2042AS ENLACE DE RODILLO K-2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno