Motion
RS28B-2RB

TSUBAKI (UST)
RS28B-2RB

RS28B-2RB
Artículo MI #08727969
No. Fabricante RS28B-2RB
Precio537.50 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS28B-2RB

RS28B-2RB
Artículo MI #08727969
No. Fabricante RS28B-2RB
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
Su precio$537.50/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.220 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.433 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.248 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.626 pulg.
  • Altura de la placa
    1.433 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.248 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.100 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.220 pulg.
  • Peso
    10.98 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • Capacidad de carga de trabajo
    14343 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RS28B-2 REMACHADO 10 FT LG
  • Se suministrará una cadena de tipo remachado a menos que se especifique lo contrario.
  • Hay disponible acero inoxidable.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno