Motion
PL032X052RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL032X052RE-SS

Casquillo sin llave - Serie RE-SS, 32 mm ID, 52 mm OD
Artículo MI #08727998
No. Fabricante PL032X052RE-SS
Precio888.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL032X052RE-SS

Casquillo sin llave - Serie RE-SS, 32 mm ID, 52 mm OD
Artículo MI #08727998
No. Fabricante PL032X052RE-SS
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
Precio888.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5x20
  • Diámetro interno
    32 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14794 psi
  • Empuje máximo transmitido
    6424 lb
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Longitud total
    34 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Presión de contacto del eje
    165 N/mm^2
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Lubricación
    No se requiere lubricación
  • Par de torsión máximo transmitido
    481 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    RE-SS
  • Fuerza axial transmisible
    6424 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL032X052RE-SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno