Motion
PL032X060SS

TSUBAKI (UST)
PL032X060SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 32 mm ID, 60 mm OD
Artículo MI #08727999
No. Fabricante PL032X060SS
Precio611.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL032X060SS

Casquillo sin llave - Serie AS, 32 mm ID, 60 mm OD
Artículo MI #08727999
No. Fabricante PL032X060SS
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
Precio611.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    32 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13489 psi
  • Empuje máximo transmitido
    7920 lb
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    174 N/mm^2
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    10 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    419 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    7920 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL032X060 AS-SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno