Motion
50NEPWA2CL

TSUBAKI (UST)
50NEPWA2CL

50NEPWA2CL
Artículo MI #08728338
No. Fabricante 50NEPWA2CL
Precio32.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50NEPWA2CL

50NEPWA2CL
Artículo MI #08728338
No. Fabricante 50NEPWA2CL
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
Su precio$32.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    WA-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
50 CONEXIÓN NEPTUNE WA-2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good