Motion
60NEPSK1CL

TSUBAKI (UST)
60NEPSK1CL

60NEPSK1CL
Artículo MI #08728360
No. Fabricante 60NEPSK1CL
Precio 63.81 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60NEPSK1CL

60NEPSK1CL
Artículo MI #08728360
No. Fabricante 60NEPSK1CL
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
Precio 63.81 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
60 ENLACE DE CONEXIÓN NEPTUNE SK-1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good