Motion
60NEPSK1RL

TSUBAKI (UST)
60NEPSK1RL

60NEPSK1RL
Artículo MI #08728361
No. Fabricante 60NEPSK1RL
Precio55.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60NEPSK1RL

60NEPSK1RL
Artículo MI #08728361
No. Fabricante 60NEPSK1RL
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
Precio55.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
ESLABÓN DE RODILLO 60 NEPTUNE SK-1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron